コーニング
モジュラープラグ圧着工具
3M[TM]RJ45モジュラープラグ用圧着工具です。
持ちやすく、圧着時に握りやすいです。
用途
LANケーブルとプラグの加工に。
適合
モジュラープラグ:VOL-RJ45PLG-5ELL・SL、VOL-RJ45PLG-6LBL・SL
トラスコ品番
492-3138
材質
本体:料鉄、亜鉛合金、グリップ部:TPR
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207859
SCS-RJ45PLG-TOOL
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください