コーニング
モジュラージャック 露出型アウトレットセットRJ45 カテゴリ5e
マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。
モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
用途
事務所内の情報コンセントとして。
付属品
RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット
トラスコ品番
361-3658
材質
ポリカーボネート(PC):アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
色
白
種類
カテゴリ5e 1ポート
ポート数
1
適合ケーブル
カテゴリー5e UTP
カテゴリー
カテゴリ5e
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207886
VOL-SMB-1TK5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください