ユシロ化学工業
ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ
カーペット床、化学床等に付着したガムを簡単に溶解、除去します。
PRTR法に非該当です。
用途
ガム除去剤。
トラスコ品番
819-3513
材質
リモネン、グリコール系溶剤
タイプ
溶剤タイプ
容量(L)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198506
3120007831
¥
3,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください