曜日別特売

ワンタッチスプレー

ワンタッチスプレー - オキツモワンタッチスプレー - オキツモワンタッチスプレー - オキツモワンタッチスプレー - オキツモワンタッチスプレー - オキツモワンタッチスプレー - オキツモワンタッチスプレー - オキツモワンタッチスプレー - オキツモ

だ円形に噴射し、360度回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。

用途
ストーブ、自動車やバイクのマフラーなど、各種の設備や加熱機器の塗り替え、補修に最適です。
適用素材:アルミ、ステンレス、鉄
容量(mL)300主成分シリコーン樹脂、顔料他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※火気のあるとこでは使用しないでください。
※有機溶剤が含まれておりますので塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※食器など食品に直接触れるものには塗装しないでください。
※取り扱い中は必要に応じてマスクや手袋を着用してできるだけ皮膚に触れないようにしてください。
※使用後は容器を逆さまにして液が出なくなるまでからぶきし、ノズル穴を布などで拭いてください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14209399A200-1368-8638ツヤ有
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
14209408A200-20368-8637ツヤ有
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
14209426A200-35368-8642レッドツヤ有
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
14209451A200-MG368-8627メタリックゴールドツヤ有
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
14209469A200-BCR368-8630ブラッククロムツヤ有
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
14209487A500-30368-8632ブルー半ツヤ
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
14209505A650-2368-8635ブラウンツヤ消
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
14209521A650-5368-8626ツヤ消
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
14209539AM550-5368-8633半ツヤ
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
14209417A200-23368-8629イエローツヤ有
2,800
取扱い終了
代替品有
14209435A200-MS368-8628メタリックシルバーツヤ有
2,500
取扱い終了
代替品有
14209460A200-CL368-8641クリアーツヤ有
3,300
取扱い終了
代替品有
14209478A500-1368-8634半ツヤ
1,900
取扱い終了
代替品有
14209530AM550-1368-8636半ツヤ
2,000
取扱い終了
代替品有
14209496A650-1368-8625ツヤ消
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14209417A200-2320355502-A200-23 ワンタッチスプレー オキツモ 20355502ワンタッチスプレーオキツモ1缶(300mL)
2,390
税込2,629
注文コードが変更になりました
14209435A200-MS20355527-A200-MS ワンタッチスプレー オキツモ 20355527ワンタッチスプレーオキツモ1缶(300mL)
2,590
税込2,849
注文コードが変更になりました
14209460A200-CL20355545-A200-CL ワンタッチスプレー オキツモ 20355545ワンタッチスプレーオキツモ1缶(300mL)
2,990
税込3,289
注文コードが変更になりました
14209478A500-120355563-A500-1 ワンタッチスプレー オキツモ 20355563ワンタッチスプレーオキツモ1缶(300mL)
1,890
税込2,079
注文コードが変更になりました
14209530AM550-135501444A550AM550-1 ワンタッチスプレーマフラー用 オキツモ 35501444ワンタッチスプレーマフラー用オキツモ1本(300mL)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする