蝶プラ工業
ポリスチレンパーツケースデスコ
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
小物やアクセサリーの入れ物にピッタリなケースです。
用途
細かい部品の監理・収納に。
電子部品やプリント基板などの輸送に。
材質
本体:ポリスチレン(PS)
色
クリア
仕切り
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
コマ数
1
外寸法・奥行(mm)
106
外寸法・間口(mm)
146
有効内寸法・間口(mm)
135
有効内寸法・奥行(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
外寸法・高さ(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199240
690502
321-4885
0.3
30
24
¥500
¥
479
¥527
(税込)
当日出荷
14199249
690526
321-4907
0.6
56
51
¥550
¥
529
¥582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください