吸放湿シート 適潤シート A4サイズ

吸放湿シート 適潤シート A4サイズ - 浜井電球工業吸放湿シート 適潤シート A4サイズ - 浜井電球工業

最適湿度に調整する材料「TEKIjuN」を配合したシートです。
密閉された空間内の湿度変化を抑える製品となります。
空気が乾燥すると自然に放湿するので長期間繰り返しご使用いただけます。
軽量で薄く柔らか、自由な形状に裁断貼付、巻き付けや折り曲げてのご使用が可能。

用途
「密閉空間の調湿・結露対策」
タンス/押入れ
物置/コンテナ
キュービクル/配電盤
※密閉空間容量により効果が得られない場合がございます。
付属品取扱説明書、使用開始日シールトラスコ品番685-2304長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.9容量(kg)15内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14211797TJA4-3H
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする