アイマーク
メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)
裏面が、白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
トラスコ品番
438-4563
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
厚さ(mm)
2
文字色
黒
縦(mm)
40
横(mm)
30
表示内容
自動 手動
穴径(mm)
22.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14203108
P22-26
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください