曜日別特売

フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)

フッ素樹脂製防振継手(フランジ型) - ゼンシン

耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。

用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・薬液・食品・純水内容量1本
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14206678ZTF-5000-100420-4328854100
123,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
14206687ZTF-5000-25420-433645125
39,600
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206696ZTF-5000-32420-4344501.2532
47,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206705ZTF-5000-40420-4352501.540
51,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
14206730ZTF-5000-65420-4379752.565
78,100
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
14206739ZTF-5000-80420-438785380
94,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
14206721ZTF-5000-50420-436170250
64,700
61,980
68,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする