刈払機用肩掛けバンド

刈払機用肩掛けバンド - 三陽金属(ERBA)

刈払機用肩掛けバンドです。
刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。
両肩で支えるので負担軽減できます。

用途
刈払機用に
トラスコ品番
854-5731
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
ダブルタイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
パッド部:230×60×9
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141977970816
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする