防護ネット 草刈り用 PVCフレーム
草刈り作業時の飛び石対策に使える防護ネットです。
2m幅のワイドサイズで全身を覆いやすく、人や車など周囲への飛び石防止して活躍します。
軽量な樹脂パイプフレームのため、長時間の作業でも疲れにくく、収納もコンパクトにできます。
- 用途
- 草刈り時飛散防止、飛び石ガード、防護ネット
- 付属品
- アルミテープ50cm×1本、紐×8本
- 質量(kg)
- 2.5
- 寸法(cm)
- 200×200
- 材質(フレーム)
- PVC(ポリ塩化ビニル)
- 材質(ネット)
- PVC(ポリ塩化ビニル)
- 網目(mm)
- 1
- 内容量
- 1台
注意
※本来の使用用途以外の使い方はしないでください。※使用時は保護メガネ・手袋・防護用エプロン等の安全保護具をご着用の上ご利用ください。
※本品は飛散を軽減する用品であり、飛散・飛び石を完全に防ぐものではありません。事前に周囲の安全確認を行ってからご利用ください。
※強風時や不安定な場所では使用しないでください。
※使用前にネットやフレームの破損・ゆるみがないか点検し、異常があれば使用しないでください。
※作業中は刈払機等をネットやフレームに接触させないでください。破損・巻き込み事故の原因になります。
刈払機 の新着商品
カテゴリ





















![拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物] 拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089619-261015-02.jpg)
![超刈 薄刃 刈払チップソー トップマン[工具・金物] 超刈 薄刃 刈払チップソー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089610-261015-02.jpg)
