ショーワ
熱媒液ショウブラインブルー
エチレングリコールをベースとした、不凍効果の優れた熱媒体です。
プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。
1t以上ご使用の場合は、濃度調整品(管理基準値内)を納入する事が出来ます。
用途
一般産業分野(化学工場他)、空調分野(氷蓄熱システム他)
トラスコ品番
421-3491
材質
主成分:エチレングリコール
色
青透明
容量(L)
約18
容量(kg)
20
pH値
8~9
内容量
1缶
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198409
2502507
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください