OptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃)

OptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃) - マパール

CFRPの小径加工に最適なデザインです。

用途
被削材:CFRP/GFRP。
航空産業向け。
材質超微粒子超硬合金刃数5枚全長(mm)38表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)0シャンク径(mm)3内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14204185SCM560-0100ZMGR-S-HA-HC620823-058451
8,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
14204201SCM560-0200ZMGR-S-HA-HC620823-058592
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
14204210SCM560-0300ZMGR-S-HA-HC620823-058693
8,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする