曜日別特売

デザイン双輪キャスターKOO 自在

デザイン双輪キャスターKOO 自在 - SAMSONG

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。

用途シェルフ箪笥、ワイヤ家具、イス、デザインカートのホイールに使われます。仕様許容荷重(kgf):50トラスコ品番828-0268材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付高H(mm)93.5取付ピッチY(mm)32.5取付穴径P(mm)6.2許容荷重(N)500許容荷重(daN)49取付座A(mm)47車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)32.5取付座B(mm)47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202180KOO-P-75
4,110
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする