バッテリー刈払機(36V) バッテリー・充電器

バッテリー刈払機(36V) バッテリー・充電器 - ゼノアバッテリー刈払機(36V) バッテリー・充電器 - ゼノア
用途ハスクバーナのバッテリーシリーズ用。トラスコ品番138-2155長さ(mm)130幅(mm)100高さ(mm)115種類バッテリー電圧(V)36充電時間50分バッテリー容量(Ah)5.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207439BLI200ZR
28,100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする