ダイアン・サービス
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ
ラウンドフロータイプのエアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
エアーウイング スクエア1辺モデルです。
1辺ずつでも使用可でワイドに風向きを調整致します。
用途
エアコンの直撃風防御、風向き調整に。
空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。
省エネに。
幅広吹き出し口に。
付属品
アダプター(長1本、短2本)×1セット、断熱マット4枚×1セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×1セット
トラスコ品番
116-1247
材質
本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂
色
アイボリー
縦(mm)
160
横(mm)
主面体500、側面体250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207098
AW20-022-01
¥
5,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください