うね草取りまーPRO

うね草取りまーPRO - IDECH(アイデック)

雑草を削って粉砕できます。

用途畑・庭・グラウンド等の草削り付属品取付けKITトラスコ品番406-9381セット内容取付けKIT材質刃部:鋼長さ(mm)280幅(mm)190、削り:170高さ(mm)130方式刈払:フリーハンマー式内容量1台
注意
※電動刈払機には適合しないものがあります。
※こちらの製品はメーカー廃番品になるため、在庫限りになります。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14209776AUT-TK17
35,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする