AUT-TK17 うね草取りまーPRO IDECH(アイデック) 14209776 AUT-TK17 うね草取りまーPRO IDECH(アイデック) 14209776 AUT-TK17 うね草取りまーPRO IDECH(アイデック) 14209776 AUT-TK17 うね草取りまーPRO IDECH(アイデック) 14209776 AUT-TK17 うね草取りまーPRO IDECH(アイデック) 14209776

うね草取りまーPRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14209776 品番AUT-TK17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,200

雑草を削って粉砕できます。

用途畑・庭・グラウンド等の草削り 付属品取付けKIT トラスコ品番406-9381 セット内容取付けKIT 材質刃部:鋼 長さ(mm)280 幅(mm)190、削り:170 高さ(mm)130 方式刈払:フリーハンマー式
注意
※電動刈払機には適合しないものがあります。
※こちらの製品はメーカー廃番品になるため、在庫限りになります。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする