エステー
フロアスタンド
好きな所でカット出来る歯付きです。
トラスコ品番
541-4504
幅(mm)
405
高さ(mm)
865
奥行(mm)
510
ケース入数
1
シートサイズ(mm)
405×865×510(組立時)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【スタンド】510×405×865
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205199
TEP-350FS
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください