曜日別特売

ボックス型コンテナ#16、#64兼用フタ サンロック付フタ 702520

ボックス型コンテナ#16、#64兼用フタ サンロック付フタ 702520 - サンコー(三甲)

ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。

トラスコ品番342-3425種別SK-16-F-GLL材質ポリプロピレン(PP)ライトグレー適合コンテナSK-16・SK-64外寸法・高さ(mm)29外寸法・奥行(mm)449外寸法・間口(mm)610内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1420442970252001GL802
3,660
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする