サンコー(三甲)
半導体ウェハ搬送容器 枚葉タイプ 680044
進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。
有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。
サンプルキープ用としても活躍します。
材質
ポリカーボネート、エラストマー
内容量
1個
注意
※火気厳禁。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
厚さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204551
SKWAF-SS100
ウェハー:4インチ
411-0951
15
112
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204560
SKWAF-SS50
ウェハー:2インチ
411-0978
14
63
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
14204569
SKWAF-SS75
ウェハー:3インチ
411-0986
14
91
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください