曜日別特売

折りたたみコンテナTP型 サンロック付フタ 702427

折りたたみコンテナTP型 サンロック付フタ 702427 - サンコー(三甲)折りたたみコンテナTP型 サンロック付フタ 702427 - サンコー(三甲)折りたたみコンテナTP型 サンロック付フタ 702427 - サンコー(三甲)

簡易ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。

フタの有無フタ付材質ポリプロピレン(PP)ライトグレートラスコ品番459-4231種別SK-TPO360-F-GLL適合コンテナSK-TPO362-GLL外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)351外寸法・間口(mm)681内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1420450870242701GL80235132
4,120
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする