サンコー(三甲)
半導体ウェハ搬送容器 カセットタイプ 680054
進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。
有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。
低有機汚染性能を追求したモデルです。
材質
ポリカーボネート、エラストマー
収納枚数(枚)
25
内容量
1個
注意
※火気厳禁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
種別
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204517
68005401WHNA
ウェハー:4インチ
411-0919
SKWAF-SIG100
139
175
¥
10,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204526
68006101WHNA
ウェハー:5インチ
411-0927
SKWAF-SIG125K-2
166
174
¥
9,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204535
68005601WHNA
ウェハー:6インチ
411-0935
SKWAF-SIG150
188
196
¥
12,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください