サンコー(三甲)
ボックス型コンテナサンボックス#22 201107
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
トラスコ品番
342-3620
種別
SK-22G-GLL
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ライトグレー
容量(L)
16.5
フタ
別売
適合カード差し
(別売)両短辺50型
外寸法・高さ(mm)
96
外寸法・奥行(mm)
369
コンテナ種類
べた目
適合フタ
(別売)SK-22F-F-GLL
外寸法・間口(mm)
606
有効内寸法・間口(mm)
556
有効内寸法・奥行(mm)
319
有効内寸法・高さ(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204447
20155400GL802
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600