三和化研工業
びん立て
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
トラスコ品番
418-2472
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
277
高さ(mm)
170
奥行(mm)
257
立て数(本)
9
角穴(mm)
81×81
配列
3×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204989
SS79-9MB
¥
9,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください