曜日別特売

スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) - スーパーツールスクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) - スーパーツール

締付確認マーク付きです。
吊上げ・吊下げ・横引き・反転等あらゆる作業が出来る万能型です。
グリップを上下にスライドさせて操作するので片手で出来るタイプです。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

トラスコ品番683-5611材質特殊鋼幅(mm)291高さ(mm)225寸法L(mm)291寸法H(mm)132基本使用荷重(t)6.3クランプ範囲(mm)5~50寸法D(mm)41寸法D2(mm)50寸法H2(mm)100内容量1台
注意
※指定容量以上では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14211551SDC6.3SRF
168,820
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする