ステンレスシートトレー

ステンレスシートトレー - SUGICO(スギコ)

店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。

トラスコ品番311-2497材質ステンレス(SUS430)呼称外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)28外寸法・奥行(mm)453有効内寸法・奥行(mm)436有効内寸法・高さ(mm)27有効内寸法・幅(mm)533内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14199626AGST-M
6,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする