トンボ鉛筆
修正テープ カートリッジ YR 10個
トラスコ品番
215-6573
適合本体
CT-YX5
タイプ
横引きタイプ
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
12
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14208446
CT-YR5-10P
¥2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください