ミニター
ラジアルサンダー
加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
トラスコ品番
852-9931
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
粒度
#320
全長(mm)
41
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
31
外径(mm)
10
先端径(Φmm)
10
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200859
EA1105
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください