強力防草クロスシート

強力防草クロスシート - 日本マタイ

お庭周りの道路、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです

材質耐候性強化ポリプロピレン厚さ(mm)0.4長さ(m)100耐候年数(年)5内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14209268DDHC10595363-22600.5
10,358
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
14209277DDHC10596363-22040.75
13,474
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする