リス
調味料ポットクックポット ラック
トラスコ品番
161-5907
材質
フレーム:スチール、トレー:PS、すべり止め:EPDM
幅(mm)
353
色
ホワイト
高さ(mm)
185
奥行(mm)
116
容量(L)
0.72
収納数
8個(スリムのみ)、6個(レギュラーのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14209381
GLIF014
¥
3,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください