曜日別特売

圧着端子(フェルール)

圧着端子(フェルール) - ワゴジャパン圧着端子(フェルール) - ワゴジャパン圧着端子(フェルール) - ワゴジャパン圧着端子(フェルール) - ワゴジャパン圧着端子(フェルール) - ワゴジャパン

ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。
ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。

材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)全長(mm)12.5寸法L(mm)12.5寸法L1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1パック(100個)
注意
※圧着には最適な加工を行えるWAGO純正工具をご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14198375216-223-PK437-6111レッド3.631.45
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
14198391216-224-PK437-6129ブラック43.41.7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする