コーニング
モジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45
材質
ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅
箱入数
100
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
色
種類
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207841
VOL-RJ45PLG-5ELL
418-2910
カテゴリー5e UTP AWG24 単線/撚線
透明
カテゴリ5e
UTPケーブル(AWG24)の単線/より線
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
14207850
VOL-RJ45PLG-6SL
835-4823
カテゴリー6 FTP/UTP AWG24 単線/撚線
シルバー
カテゴリ6
FTP、UTPケーブル(AWG24)の単線、ケーブル外径(Φ):6.9~7.2mm
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください