コーニング
モジュラージャック JISプレート用アダプタセットRJ45 カテゴリ6A
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
トラスコ品番
836-9632
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン
色
白
種類
カテゴリー6A
適合ケーブル
カテゴリー6A UTP
カテゴリー
カテゴリ6A
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207868
VOL-6AOCBZL-WHL
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください