アイマーク
接地極標示板(西暦)国土交通省仕様
接地極用の標示板です。
埋設した位置情報などを標示します。
国土交通省仕様です。
トラスコ品番
751-3828
材質
真鍮
厚さ(mm)
1.2
文字色
黒
縦(mm)
140
横(mm)
90
表示内容
接地極埋設標 西暦用
穴径(mm)
4-Φ5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199721
ASH-1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください