曜日別特売

パイロットベアリングプーラー

パイロットベアリングプーラー - アストロプロダクツ

開閉タイプの先端口で、13~30mmのパイロットベアリングに対応するベアリングプーラーです。
Tハンドル操作で簡単に取り外せます。
自転車やオートバイのハブベアリングの取り外しも行えます。

トラスコ品番758-9328ボルト長さ(mm)センターボルト:150作業範囲W65~120×H78(外寸)mmナット二面幅(mm)センターナット:21適合寸法(mm)ベアリング:13~30爪寸法(mm)L22×W6脚寸法(mm)W17.5×D9.5×H95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141983302010000000038
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする