曜日別特売

EDCポケットナイフ

EDCポケットナイフ - Slice(スライス)EDCポケットナイフ - Slice(スライス)EDCポケットナイフ - Slice(スライス)EDCポケットナイフ - Slice(スライス)EDCポケットナイフ - Slice(スライス)EDCポケットナイフ - Slice(スライス)

スタイリッシュで便利かつコンパクトなセラミックカッターです。
本体にはアルミニウムを使用し、握って使いやすいよう、表面に凹凸加工を施しています。
付属の六角レンチで本体についているねじを緩め、替刃交換を行います。
本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。
本体後方についているストラップホールにカラビナを通すことができます。
刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。
両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。
Sliceセラミックカッターは、刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。
刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。

付属品10524(ラウンド刃)が本体内蔵トラスコ品番383-6484材質本体素材:アルミニウム、アルミニウム合金、ポリアセタール(POM)、ステンレススチール、刃素材:セラミック全長(mm)67刃厚(mm)0.78適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※刃物ですので取扱いには十分気おつけて、ご利用下さい。
※使用後は、刃を本体へ収め、安全に保管ください。
※無理な力を加えると刃が折れる場合が御座います。
※破損・故障・変形した場合は利用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1420959110496
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする