フリーアングルパネルスタンド150

フリーアングルパネルスタンド150 - TOKISEIフリーアングルパネルスタンド150 - TOKISEIフリーアングルパネルスタンド150 - TOKISEIフリーアングルパネルスタンド150 - TOKISEIフリーアングルパネルスタンド150 - TOKISEIフリーアングルパネルスタンド150 - TOKISEIフリーアングルパネルスタンド150 - TOKISEIフリーアングルパネルスタンド150 - TOKISEI

タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。
面板の向きは360度回転可能です。
展示角度は30度まで調節可能です。
スライドポールタイプで高さ調節が可能です。
使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
高さ調節可能

材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボードシルバー内容量1台
注意
※商品にポスターは、付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
規格
全高(mm)
ポスター寸法(mm)
パネル外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14201026FAPAS150-A3819-0841A31099~1652(面板縦向き)A3(297×420)322×445
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像14470298FAPAS150-A4819-0839A41037~1590(面板縦向き)A4(210×297)235×322
27,300
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする