HIDISC
モバイルバッテリー 5000mAh コンパクトサイズ
USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
コンパクトなパッケージサイズ
付属品
充電用Type-Cケーブル(約30cm)
トラスコ品番
680-1763
幅(mm)
62.3
色
ホワイト
高さ(mm)
89
奥行(mm)
13
ポート数
3
バッテリー容量(mAh)
5000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211876
HD3-MBTC5000WH
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください