kipp
ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製
ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
トラスコ品番
806-0013
材質
本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55
ストローク(mm)
1.5
ねじ径
M8×1.25
本体寸法(mm)長さ
21
荷重(N)
15.0~30.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200238
BSTCA8
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください