曜日別特売

ドリル 超硬ソリッドドリル

ドリル 超硬ソリッドドリル - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル - セコ・ツールズ・ジャパン

Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。
強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。
あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LS(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14210379SD1108A-0780-064-08R1483-7303DMM:8、LCF:76、LFS:80367.864
20,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
14210388SD1108A-0800-064-08R1483-0870DMM:8、LCF:76、LFS:8036864
20,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
14210397SD1108A-0820-080-10R1485-1330DMM:10、LCF:95、LFS:99408.280
24,300
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
14210406SD1108A-0840-080-10R1484-8230DMM:10、LCF:95、LFS:99408.480
24,300
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
14210415SD1108A-0850-080-10R1484-9765DMM:10、LCF:95、LFS:99408.580
24,300
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
14210431SD1108A-0900-080-10R1483-7196DMM:10、LCF:95、LFS:9940980
24,300
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
14210440SD1108A-0980-080-10R1485-2950DMM:10、LCF:95、LFS:99409.880
24,300
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
14210449SD1108A-1050-096-12R1484-6764DMM:12、LCF:114、LFS:1184510.596
33,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
14210458SD1108A-1100-096-12R1485-1468DMM:12、LCF:114、LFS:118451196
33,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
14210467SD1108A-1200-096-12R1484-6718DMM:12、LCF:114、LFS:118451296
33,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする