インダストリーコーワ
ネジリブラシロング真鍮
パイプ・隙間用のブラシです。
用途
下地調整に。
トラスコ品番
806-6239
材質
線材:真鍮線、軸:スチール
毛材
真鍮
外径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198077
13552
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください