曜日別特売

Kワイヤ-ブラシ

Kワイヤ-ブラシ - インダストリーコーワ

鋼線のブラシ(メッキ処理していません)です。

用途下地調整に。トラスコ品番806-5932材質硬鋼線幅(mm)23全長(mm)255高さ(mm)30毛丈(mm)20毛材黒鋼線行数3植付(mm)75線径(mm)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1419795511933
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする