スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用

スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用 - kippスプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用 - kipp

ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。

用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
全長(mm)
ねじ寸法
ピン径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14206660ZN12105-9971428M12×1.75【センターピン】6
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
14206669ZN4105-98741.515M4×0.70【センターピン】1.5
760
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする