積水成型工業
減容ボトル
使用後に潰して容積を減らすことができます。
用途
液体の配送・保管に。
トラスコ品番
795-4158
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
95
色
乳白
高さ(mm)
275
奥行(mm)
130
容量(L)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14208270
B7538004
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください