積水成型工業
液体輸送容器ロンテナー ダンボールケース
コンテナ本体(別売)、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途
液体の配送・保管に。
適合機種
ロンテナー
材質
ダンボール
色
茶色
品名
ロンテナー用ダンボールケース
内容量
1個
注意
※ロンテナー本体は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
適合容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14208209
B7810100
795-4239
200
205
200
5
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14208218
B7810101
795-4247
250
246
250
10
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
14208227
B7810103
795-4263
302
291
306
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください