曜日別特売

UNポリコン

UNポリコン - 積水成型工業UNポリコン - 積水成型工業UNポリコン - 積水成型工業

角型のポリ容器です。
危険物の輸送・保管に求められる国際規格「UN規格」に適合しています。
グレー色品は紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です。

用途液体の配送・保管に。材質ポリエチレン(PE)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14208236B1171181795-4000267グレー395267
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
14208245B1171308795-4018267ホワイト395267
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
14208261B1171904795-4026270グレー320270
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする