積水成型工業
ポリコン キャップ開具
ポリ容器のキャップを開けるのに適しています。
用途
液体の配送・保管に。
トラスコ品番
795-4221
適合機種
B1171904、B1171308、B1171181
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
170
全長(mm)
374
色
青
高さ(mm)
9(本体のみ)
品名
ポリコン用キャップ開具
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14208279
B7711200
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください