ベンカン機工
溶接式管継手 45°ロングエルボ
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
45°ロングエルボ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
H(mm)
肉厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198881
45L-SGP-100A
161-2786
4
100
63.1
4.5
¥
5,040
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198890
45L-SGP-15A
161-2603
1/2
15
15.8
2.8
¥
1,050
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198899
45L-SGP-20A
161-2620
3/4
20
15.8
2.8
¥
1,050
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198908
45L-SGP-25A
161-2646
1
25
15.8
3.2
¥
1,050
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
14198917
45L-SGP-32A
161-2662
1.25
32
19.7
3.5
¥
1,100
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198926
45L-SGP-40A
161-2689
1.5
40
23.7
3.5
¥
1,100
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198935
45L-SGP-50A
161-2701
2
50
31.6
3.8
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198951
45L-SGP-65A
161-2727
2.5
65
39.5
4.2
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198960
45L-SGP-80A
161-2743
3
80
47.3
4.2
¥
3,010
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材