曜日別特売

溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製

溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製 - ベンカン機工溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製 - ベンカン機工溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製 - ベンカン機工

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサタイプステンレス品内容量1個
全21種類を絞り込む
トラスコ品番
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14204779SRC-10S-100A-50A160-59684×23.0×2.8114.3×60.5100×50
10,920
9,098
10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204788SRC-10S-100A-65A160-59414×2 1/23.0×3.0114.3×76.3100×65
10,920
9,098
10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204797SRC-10S-100A-80A160-59254×33.0×3.0114.3×89.1100×80
10,920
9,098
10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204806SRC-10S-20A-15A160-55693/4×1/22.1×2.127.2×21.720×15
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204815SRC-10S-25A-15A160-56071×1/22.8×2.134.0×21.725×15
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204831SRC-10S-25A-20A160-55851×3/42.8×2.134.0×27.225×20
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204840SRC-10S-32A-15A160-56661 1/4×1/22.8×2.142.7×21.732×15
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204849SRC-10S-32A-20A160-56401 1/4×3/42.8×2.142.7×27.232×20
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204858SRC-10S-32A-25A160-56231 1/4×12.8×2.842.7×34.032×25
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204867SRC-10S-40A-20A160-57211 1/2×3/42.8×2.148.6×27.240×20
3,920
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204876SRC-10S-40A-25A160-57041 1/2×12.8×2.848.6×34.040×25
3,920
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204885SRC-10S-40A-32A160-56821 1/2×1 1/42.8×2.848.6×42.740×32
3,920
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204901SRC-10S-50A-25A160-57802×12.8×2.860.5×34.050×25
4,620
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204910SRC-10S-50A-32A160-57632×1 1/42.8×2.860.5×42.750×32
4,620
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204919SRC-10S-50A-40A160-57472×1 1/22.8×2.860.5×48.650×40
4,620
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
14204928SRC-10S-65A-32A160-58442 1/2×1 1/43.0×2.876.3×42.765×32
5,880
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204937SRC-10S-65A-40A160-58282 1/2×1 1/23.0×2.876.3×48.665×40
5,880
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204946SRC-10S-65A-50A160-58012 1/2×23.0×2.876.3×60.565×50
5,880
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204955SRC-10S-80A-40A160-59093×1 1/23.0×2.889.1×48.680×40
7,280
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204971SRC-10S-80A-50A160-58873×23.0×2.889.1×60.580×50
7,280
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204980SRC-10S-80A-65A160-58613×2 1/23.0×3.089.1×76.380×65
7,280
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする