ベンカン機工
溶接式管継手 90°ショートエルボ ステンレス鋼製
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
90°ショートエルボ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
呼び径(A)
選択してください
25
32
40
50
65
80
100
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
寸法F(mm)
呼び径(A)
肉厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14203905
S90S-10S-100A
160-4015
4
101.6
100
3
¥
18,340
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203921
S90S-10S-25A
160-3957
1
25.4
25
2.8
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203930
S90S-10S-32A
160-3965
1.25
31.8
32
2.8
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203939
S90S-10S-40A
160-3973
1.5
38.1
40
2.8
¥
3,360
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203948
S90S-10S-50A
160-3981
2
50.8
50
2.8
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203957
S90S-10S-65A
160-3990
2.5
63.5
65
3
¥
8,120
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203966
S90S-10S-80A
160-4007
3
76.2
80
3
¥
10,920
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材